Tankwagenkupplung (TW) Mutterteil MK DN 100 Messing 4" BSPP

  • ERIKS:10039565
Image 1
Tankwagen-Schnellkupplung nach DIN 28450 PN16. Mutterteil mit Innengewinde mit Klemmring und Griff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 321.00

-

5+

CHF 280.50

12.62%

10+

CHF 265.00

17.45%

20+

CHF 249.00

22.43%

30+

CHF 244.00

23.99%

45+

CHF 239.50

25.39%

68+

CHF 234.50

26.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MK
Material
Messing
Norm
EN 14420-6
Code
MK
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
TW
Anschlussarmatur 2
Weiblich MK
Größe Anschlussarmatur 2
DN100
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung