
CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 171.50 | - |
5+ | CHF 150.00 | 12.54% |
10+ | CHF 141.50 | 17.49% |
20+ | CHF 133.50 | 22.16% |
30+ | CHF 130.50 | 23.91% |
45+ | CHF 128.00 | 25.36% |
68+ | CHF 125.50 | 26.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | MKS 50 |
Code | MKS 50 |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | TW |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |