
CHF 258.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 279.44inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 258.50 | - |
5+ | CHF 226.00 | 12.57% |
10+ | CHF 213.00 | 17.60% |
20+ | CHF 201.00 | 22.24% |
30+ | CHF 196.50 | 23.98% |
45+ | CHF 193.00 | 25.34% |
68+ | CHF 189.00 | 26.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | MKS 75 |
Code | MKS 75 |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | TW |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |