
CHF 179.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.50inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 179.00 | - |
5+ | CHF 156.50 | 12.57% |
10+ | CHF 147.50 | 17.60% |
20+ | CHF 139.00 | 22.35% |
30+ | CHF 136.50 | 23.74% |
45+ | CHF 133.50 | 25.42% |
68+ | CHF 131.00 | 26.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | MK |
Typ | MK080 |
Form | MK (female) |
Ausführung | Innengewinde |
Typ | MK 80 |
Material | Messing |
Kupplungsgrösse | 80 |
Gewindegröße | 3 |
Norm | DIN 28450 |