Eriks

PTFE-Schläuche

  • 5
  • 9
  • 5
  • 7
  • 22
74 Produkte angezeigt für PTFE-Schläuche

CHF 3.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Schlauch FEP Ø 3.0x5.0mm

  • ERIKS:14889743
  • Innendurchmesser:3 mm
  • Außendurchmesser:5 mm
  • Material Decke:FEP

CHF 17.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 19.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

490 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 35.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 37.84inkl. MwSt

108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 28.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Schlauch FEP Ø 8.0x10.0mm

  • ERIKS:14883288
  • Innendurchmesser:8 mm
  • Außendurchmesser:10 mm
  • Material Decke:FEP

CHF 31.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.16inkl. MwSt

181 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

PTFE-Schlauch nach US-Normen (AWG) 5.82/6.33x0.38mm

  • ERIKS:14886699
  • AWG-Querschnitt:3
  • Innendurchmesser:5.82 mm
  • Wandstärke:0.38 mm

CHF 14.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

234.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Saug- und Druckschlauch TUFLUOR™ CHEM FULLConductive Ø25x37mm/40m

  • ERIKS:14901716
  • Innendurchmesser:25 mm
  • Wandstärke:6 mm
  • Außendurchmesser:37 mm

CHF 240.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 259.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Saug- und Druckschlauch TUFLUOR™ CHEM FULLConductive Ø38x51mm/40m

  • ERIKS:14901717
  • Innendurchmesser:38 mm
  • Wandstärke:6.5 mm
  • Außendurchmesser:51 mm

CHF 329.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 355.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Chemieschlauch CHEMSPIRAL Ø20mm - 3/4"/10m

  • ERIKS:14895461
  • Typ:CHEMSPIRAL
  • Innendurchmesser:20 mm
  • Material Decke:Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

CHF 172.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 186.47inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 25.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

PTFE-Schlauch nach US-Normen (AWG) 2.06/2.31x0.31mm

  • ERIKS:14883910
  • AWG-Querschnitt:12
  • Innendurchmesser:2.06 mm
  • Wandstärke:0.31 mm

CHF 5.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 4.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

PTFE-Schlauch nach US-Normen (AWG) 2.31/2.57x0.31mm

  • ERIKS:14883911
  • AWG-Querschnitt:11
  • Innendurchmesser:2.31 mm
  • Wandstärke:0.31 mm

CHF 5.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

248 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 13.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Schlauch FEP Ø 6.0x8.0mm

  • ERIKS:14883287
  • Innendurchmesser:6 mm
  • Außendurchmesser:8 mm
  • Material Decke:FEP

CHF 27.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

PTFE-Schlauch nach US-Normen (AWG) 4.62/5.03x0.38mm

  • ERIKS:14886697
  • AWG-Querschnitt:5
  • Innendurchmesser:4.62 mm
  • Wandstärke:0.38 mm

CHF 12.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

129 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

PTFE-Schlauch nach US-Normen (AWG) 1.63/1.88x0.31mm

  • ERIKS:14886693
  • AWG-Querschnitt:14
  • Innendurchmesser:1.63 mm
  • Wandstärke:0.31 mm

CHF 4.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

575 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 5.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
1558 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

VERSILON Chemie- und Lebensmittelschlauch VERSILON™ SE 200 Ø3.2x6.4mm/15m

  • ERIKS:14888779
  • Innendurchmesser:3.2 mm
  • Wandstärke:1.6 mm
  • Außendurchmesser:6.4 mm

CHF 22.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Saug- und Druckschlauch TUFLUOR™ CHEM FULLConductive Ø19x31mm/40m

  • ERIKS:14901714
  • Innendurchmesser:19 mm
  • Wandstärke:6 mm
  • Außendurchmesser:31 mm

CHF 211.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 228.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 42.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 45.62inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

PTFE-Schlauch nach US-Normen (AWG) 0.41/0.56x0.23mm

  • ERIKS:14886688
  • AWG-Querschnitt:26
  • Innendurchmesser:0.41 mm
  • Wandstärke:0.23 mm

CHF 2.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.49inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Wellschlauch aus PFA Ø13.8x17.8mm/50m

  • ERIKS:14886671
  • Innendurchmesser:13.8 mm
  • Außendurchmesser:17.8 mm
  • Material Decke:PFA

CHF 118.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 127.56inkl. MwSt

4.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026