PTFE-Schlauch nach US-Normen (AWG) 0.41/0.56x0.23mm

  • ERIKS:14886688
Image 1
Bestellhinweis
Andere Dimensionen, Toleranzen und Farben, Mindestmenge, Preis und Lieferfrist auf Anfrage. Mögliche Spezialausführungen: Farbige PTFE-Schäuche oder Kennstreifen, CERAMER gefüllt für höhere Abriebfestigkeit, Reinraum-Produktion, elektrische leitfähige Schläuche und geformte PTFE-Schläuche.
Dünnwandig, Betriebsspannung 250 V.

Produkteigenschaften
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Im Medizin- und Nahrungsmittelbereich zulässig
  • Ausgezeichneter elektrischer Isolator
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
  • Farbe weiss-diffus
  • ID 0.41 mm = Toleranz Wandstärke ±0.05 mm
  • ID 0.51 mm bis ID 8.26 mm = Toleranz Wandstärke ±0.07 mm
  • Temperaturbereich -190...+250 °C
Zulassungen
FDA, USP und BGVV konform
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.49inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.30

-

5+

CHF 2.10

8.70%

10+

CHF 1.85

19.57%

20+

CHF 1.60

30.43%

50+

CHF 1.30

43.48%

100+

CHF 1.25

45.65%

200+

CHF 1.20

47.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Spaghetti
AWG-Querschnitt
26
Innendurchmesser
0.41 mm
Wandstärke
0.23 mm