

CHF 22.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.54inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.70 | - |
15+ | CHF 15.90 | 29.96% |
30+ | CHF 13.60 | 40.09% |
60+ | CHF 12.00 | 47.14% |
120+ | CHF 11.60 | 48.90% |
240+ | CHF 11.30 | 50.22% |
480+ | CHF 11.00 | 51.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VERSILON |
Typ | VERSILON SE |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Außendurchmesser | 6.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Biegeradius | 25 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | FEP |
Temperaturbereich | von -40 bis 77 °C |