CHF 211.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 228.09inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 211.00 | - |
20+ | CHF 191.50 | 9.24% |
40+ | CHF 172.50 | 18.25% |
80+ | CHF 153.50 | 27.25% |
160+ | CHF 149.00 | 29.38% |
320+ | CHF 144.00 | 31.75% |
640+ | CHF 140.00 | 33.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TUFLUOR™ CHEM FULL CONDUCTIVE |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 130 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | PTFE |
Temperaturbereich | von -40 bis 150 °C |