Eriks

Schlauch FEP Ø 8.0x10.0mm

  • ERIKS:14883288
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Im Medizin- und Nahrungsmittel-Bereich zulässig
  • Ausgezeichnete elektrischer Isolator
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Extrudiert (thermoplastisch)
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.16inkl. MwSt

181 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.60

-

5+

CHF 27.60

12.66%

10+

CHF 24.60

22.15%

20+

CHF 21.40

32.28%

50+

CHF 18.30

42.09%

100+

CHF 17.90

43.35%

200+

CHF 17.30

45.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Material Decke
FEP
Farbgebung Außen
Transparent
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Material
FEP