Eriks

Schlauch FEP Ø 6.0x8.0mm

  • ERIKS:14883287
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Im Medizin- und Nahrungsmittel-Bereich zulässig
  • Ausgezeichnete elektrischer Isolator
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Extrudiert (thermoplastisch)
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.00

-

5+

CHF 23.70

12.22%

10+

CHF 20.90

22.59%

20+

CHF 18.30

32.22%

50+

CHF 15.70

41.85%

100+

CHF 15.30

43.33%

200+

CHF 14.80

45.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Material Decke
FEP
Farbgebung Außen
Transparent
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
11 bar
Material
FEP