Eriks

PTFE-Schlauch Ø0.8x1.6mm

  • ERIKS:14883898
Image 1
Beschreibung
Schlauch aus PTFE ohne Einlagen. Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit. Im Medizin- und Nahrungsmittelbereich zulässig. Ausgezeichneter elektrischer Isolator. Gute Gleiteigenschaften. Die Schläuche sind phthalatfrei

Eigenschaften
• Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
• Im Medizin- und Nahrungsmittelbereich zulässig
• Ausgezeichneter elektrischer Isolator
• Gute Gleiteigenschaften
• Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit

Normen und Zulassungen
• CFR 21 FDA 177.1550, USP und BfR

Temperaturbereich
• - 190°C bis +250°C

Material
• PTFE (Poly-Tetra-Fluor-Ethylen), beidseitig glatt
• ohne Einlagen
• weiss, undurchlässig

Betriebsdruck
• abhängig von Durchmesser und Temperatur, siehe Datenblatt
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.70

-

5+

CHF 3.25

12.16%

10+

CHF 2.90

21.62%

20+

CHF 2.50

32.43%

50+

CHF 2.25

39.19%

100+

CHF 2.20

40.54%

200+

CHF 2.15

41.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
0.8 mm
Außendurchmesser
1.6 mm
Material Decke
PTFE
Farbgebung Außen
Weiss-Diffus
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Material
PTFE