Schlauch FEP Ø 3.0x5.0mm

  • ERIKS:14889743
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Im Medizin- und Nahrungsmittel-Bereich zulässig
  • Ausgezeichnete elektrischer Isolator
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Extrudiert (thermoplastisch)
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.90

-

5+

CHF 15.60

12.85%

10+

CHF 13.90

22.35%

20+

CHF 12.40

30.73%

50+

CHF 10.60

40.78%

100+

CHF 10.40

41.90%

200+

CHF 10.00

44.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
5 mm
Material Decke
FEP
Farbgebung Außen
Transparent
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
22 bar
Material
FEP