Wellschlauch aus PFA Ø13.8x17.8mm/50m

  • ERIKS:14886671
Image 1
Für drucklosen Einsatz. Aussergewöhnliche Temperaturfestigkeit sowie Strahlungs- und Witterungsbeständigkeit.

Temperaturbereich -200...+260 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 127.56inkl. MwSt

4.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 118.00

-

25+

CHF 70.50

40.25%

50+

CHF 63.60

46.10%

100+

CHF 61.70

47.71%

200+

CHF 59.80

49.32%

400+

CHF 58.00

50.85%

800+

CHF 56.30

52.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
13.8 mm
Außendurchmesser
17.8 mm
Material Decke
PFA
Farbgebung Außen
Transparent
Biegeradius
25 mm
Rollenlänge
50 m