Saug- und Druckschlauch TUFLUOR™ CHEM FULLConductive Ø38x51mm/40m

  • ERIKS:14901717
Image 1
Saug- und Druckschlauch gemäss EN 12115, mit Einlage aus synthetischem Textil und Spirale aus verzinktem Stahl, für die Bereiche Chemie, Kosmetik, Pharma und Lebensmittel. Die Seele besteht aus elektrisch leitfähigem Teflon™ (PTFE), schwarz und hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und mechanischer Belastung.

Produkteigenschaften
  • Elektrisch leitende Innenwand <106 Ω
  • Elektrisch leitende Decke <106 Ω
Normen/Zulassungen
EN 12115
EG 1935/2004
EG 10/2011
FDA 21 CFR 177.1550
USP XXXII class VI
ISO 10993 Teil 5, 10 und 11
CE 1907/2006 frei von Phthalaten
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 355.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 329.00

-

20+

CHF 299.00

9.12%

40+

CHF 269.00

18.24%

80+

CHF 239.00

27.36%

160+

CHF 232.50

29.33%

320+

CHF 225.00

31.61%

640+

CHF 218.00

33.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TUFLUOR™ CHEM FULL CONDUCTIVE
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
255 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C