Saug- und Druckschlauch TUFLUOR™ CHEM FULLConductive Ø25x37mm/40m

  • ERIKS:14901716
Image 1
Saug- und Druckschlauch gemäss EN 12115, mit Einlage aus synthetischem Textil und Spirale aus verzinktem Stahl, für die Bereiche Chemie, Kosmetik, Pharma und Lebensmittel. Die Seele besteht aus elektrisch leitfähigem Teflon™ (PTFE), schwarz und hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und mechanischer Belastung.

Produkteigenschaften
  • Elektrisch leitende Innenwand <106 Ω
  • Elektrisch leitende Decke <106 Ω
Normen/Zulassungen
EN 12115
EG 1935/2004
EG 10/2011
FDA 21 CFR 177.1550
USP XXXII class VI
ISO 10993 Teil 5, 10 und 11
CE 1907/2006 frei von Phthalaten
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 259.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 240.00

-

20+

CHF 218.00

9.17%

40+

CHF 196.50

18.12%

80+

CHF 174.50

27.29%

160+

CHF 169.50

29.37%

320+

CHF 164.50

31.46%

640+

CHF 159.50

33.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TUFLUOR™ CHEM FULL CONDUCTIVE
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
170 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C