
CHF 172.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 186.47inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 172.50 | - |
4+ | CHF 138.00 | 20.00% |
10+ | CHF 124.00 | 28.12% |
20+ | CHF 110.50 | 35.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CHEMSPIRAL |
Typ | CHEMSPIRAL |
Innendurchmesser | 20 mm |
Material Decke | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Farbgebung Außen | Weiss |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 3 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 947 % |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -70 bis 260 °C |
Biegeradius | 75 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Entspricht EC1935/2004 | Nein |