Rohr- und Schlauchschellen DIN

  • 282
  • 35
  • 115
  • 76
  • 20
  • 36
  • 226
282 Produkte angezeigt für Rohr- und Schlauchschellen DIN
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-273-W1

  • ERIKS:11356412
  • Manufacturer:1120003085
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:273 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 27.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-115-W1

  • ERIKS:11356403
  • Manufacturer:1120003076
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:115 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 11.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-407-W1

  • ERIKS:11356416
  • Manufacturer:1120003089
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:407 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 60.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-43-W66

  • ERIKS:981230
  • Manufacturer:1130021630
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:43 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt

CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-43-W40

  • ERIKS:11356426
  • Manufacturer:1120003099
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:43 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-140-W1

  • ERIKS:11356405
  • Manufacturer:1120003078
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:140 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 12.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-89-W1

  • ERIKS:11356401
  • Manufacturer:1120003074
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:89 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 5.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-13-W66

  • ERIKS:831492
  • Manufacturer:1130021612
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:13 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt

CHF 0.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-273-W40

  • ERIKS:11356443
  • Manufacturer:1120003116
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:273 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 43.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-89-W40

  • ERIKS:11356432
  • Manufacturer:1120003105
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:89 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 8.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-216-W1

  • ERIKS:11356409
  • Manufacturer:1120003082
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:216 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 17.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-61-W40

  • ERIKS:11356430
  • Manufacturer:1120003103
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:61 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 6.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-34-W5

  • ERIKS:12120820
  • Manufacturer:1120004260
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:34 mm
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Nennmaß:25

CHF 12.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-115-W5

  • ERIKS:12121014
  • Manufacturer:1120004340
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:115 mm
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Nennmaß:100

CHF 69.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-61-W5

  • ERIKS:12120822
  • Manufacturer:1120004162
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:61 mm
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Nennmaß:50

CHF 24.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-46-W66

  • ERIKS:11357409
  • Manufacturer:1130021663
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:46 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt

CHF 2.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-61-W66

  • ERIKS:824593
  • Manufacturer:1130021648
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:61 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt

CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-7-W66

  • ERIKS:11340369
  • Manufacturer:1130021639
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:7 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt

CHF 0.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-9-W66

  • ERIKS:11357363
  • Manufacturer:1130021622
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:9 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt

CHF 0.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-220-W1

  • ERIKS:11356410
  • Manufacturer:1120003083
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:220 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 18.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-31-W66

  • ERIKS:11357330
  • Manufacturer:1130021610
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:31 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt

CHF 2.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-26-W1

  • ERIKS:11357345
  • Manufacturer:1130004670
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:26 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 0.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-77-W1

  • ERIKS:11356400
  • Manufacturer:1120003073
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:77 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-45-W1

  • ERIKS:11356396
  • Manufacturer:1120003069
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:45 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-49-W40

  • ERIKS:11356428
  • Manufacturer:1120003101
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:49 mm
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 4.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026