CHF 11.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 115 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3567-A |
Nennmaß | 100 |
B1 | 50 mm |
L1 | 178 mm |
L2 | 24 mm |
ØD1 | 115 mm |
ØD2 | 18 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 11 mm |