STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-43-W66

  • ERIKS:981230
  • Hersteller:1130021630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
43 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1593
B
30 mm
H
38 mm
L1
120 mm
L2
88 mm
ØD1
43 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm