STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-31-W66

  • ERIKS:11357330
  • Hersteller:1130021610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
31 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1592
B
30 mm
H
27 mm
L1
55 mm
L2
39 mm
L3
75.5 mm
ØD1
31 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm