STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-45-W1

  • ERIKS:11356396
  • Hersteller:1120003069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
45 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
40
B1
30 mm
L1
84 mm
L2
15 mm
ØD1
45 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm