STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-7-W66

  • ERIKS:11340369
  • Hersteller:1130021639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
7 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1596
B
16 mm
H
5 mm
L1
26 mm
L2
14 mm
L3
31.5 mm
ØD1
7 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm