STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-13-W66

  • ERIKS:831492
  • Hersteller:1130021612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
13 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1592
B
25 mm
H
9 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
49.5 mm
ØD1
13 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm