STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-216-W1

  • ERIKS:11356409
  • Hersteller:1120003082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
216 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
200
B1
50 mm
L1
280 mm
L2
24 mm
ØD1
216 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm