STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-46-W66

  • ERIKS:11357409
  • Hersteller:1130021663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
46 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1597
B
25 mm
H
41 mm
L1
114 mm
L2
90 mm
ØD1
46 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm