STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-61-W66

  • ERIKS:824593
  • Hersteller:1130021648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
61 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1596
B
40 mm
H
56 mm
L1
77 mm
L2
58 mm
L3
111.5 mm
ØD1
61 mm
ØD2
14 mm
S
4 mm