STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-49-W40

  • ERIKS:11356428
  • Hersteller:1120003101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
49 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
40
B1
30 mm
L1
88 mm
L2
15 mm
ØD1
49 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm