STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-115-W5

  • ERIKS:12121014
  • Hersteller:1120004340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
115 mm
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
100
B1
50 mm
L1
178 mm
L2
24 mm
ØD1
115 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm