• 127
  • 19
  • 8
  • 27
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 10
168 Produkte angezeigt für Schlauchschutz
Product Image

FLEXION Metall-Scheuerschutzwendel rund MSP-R-23

  • ERIKS:13160187
  • Bereich Außendurchmesser Schlauch:von 20.01 bis 22 mm
  • Innendurchmesser:23 mm
  • Drahtdurchmesser:2.8 mm

CHF 9.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

FLEXION Berstschutzschlauch Klettverschluss BPS-V-50

  • ERIKS:15101615
  • Innendurchmesser:50 mm
  • Rollenlänge:10 m

CHF 29.27/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung nachrüstbar HRS-R-3B

  • ERIKS:13160092
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN12, DN10
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN12 - 450 bar, DN10 - 450 bar
  • Anschluss Geräteseite:17-28

CHF 85.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-S-105.2

  • ERIKS:13160081
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN31
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN31 - 325 bar
  • Anschluss Geräteseite:SAE 1 1/4 3000

CHF 85.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-E-365

  • ERIKS:13160069
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN19, DN25
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN25 - 420 bar, DN19 - 420 bar
  • Anschluss Geräteseite:28L - 25S

CHF 72.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS52-SB-S

  • ERIKS:13160108
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN38, DN51
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN38 - 450 bar, DN51 - 420 bar
  • Anschluss Geräteseite:ID 20,5mm für SAE-Flansch 6000-2 "

CHF 191.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS51-SB-W

  • ERIKS:15100841
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN16, DN19
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN16 - 560 bar, DN19 - 560 bar
  • Anschluss Geräteseite:ID 10,5mm für SAE-Flansch 6000-3/4"

CHF 163.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-S-085

  • ERIKS:13160079
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN16, DN12
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN16 - 450 bar, DN12 - 450 bar
  • Anschluss Geräteseite:SAE 1/2 3000, SAE 1/2 6000

CHF 70.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-E-145

  • ERIKS:13160061
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN08, DN05, DN06
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN08 - 450 bar, DN05 - 450 bar, DN06 - 450 bar
  • Anschluss Geräteseite:8L - 6S - 1/4

CHF 61.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Metall-Scheuerschutzwendel rund MSP-R-27

  • ERIKS:13160191
  • Bereich Außendurchmesser Schlauch:von 24.01 bis 26 mm
  • Innendurchmesser:27 mm
  • Drahtdurchmesser:2.8 mm

CHF 11.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

FLEXION Metall-Scheuerschutzwendel rund MSP-R-29

  • ERIKS:13160193
  • Bereich Außendurchmesser Schlauch:von 26.01 bis 28 mm
  • Innendurchmesser:29 mm
  • Drahtdurchmesser:2.8 mm

CHF 12.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung nachrüstbar HRS-R-45C

  • ERIKS:15100838
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN16
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN16 - 560 bar
  • Anschluss Geräteseite:22-31

CHF 93.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS52-ST-G

  • ERIKS:13160110
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN38
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN38 - 450 bar
  • Anschluss Geräteseite:44-52

CHF 212.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS52-SB-N

  • ERIKS:13160106
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN38, DN25, DN31
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN25 - 560 bar, DN38 - 450 bar, DN31 - 525 bar
  • Anschluss Geräteseite:ID 14,5mm für SAE-Flansch 6000-1.1 / 4 "

CHF 173.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-E-305

  • ERIKS:13020744
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN19, DN16
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN19 - 420 bar, DN16 - 420 bar
  • Anschluss Geräteseite:22L - 20S

CHF 71.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Metall-Scheuerschutzwendel rund MSP-R-39

  • ERIKS:13160203
  • Bereich Außendurchmesser Schlauch:von 34.01 bis 38 mm
  • Innendurchmesser:39 mm
  • Drahtdurchmesser:2.8 mm

CHF 18.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

FLEXION Metall-Scheuerschutzwendel rund MSP-R-26

  • ERIKS:13160190
  • Bereich Außendurchmesser Schlauch:von 0 bis 0 mm
  • Innendurchmesser:26 mm
  • Drahtdurchmesser:2.8 mm

CHF 11.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung Messschlauch HRS-R-2MA

  • ERIKS:13160088
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN04, DN02
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN02 - 630 bar, DN04 - 450 bar
  • Anschluss Geräteseite:7.5-11.5

CHF 69.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung Messschlauch HRS-R-2MC

  • ERIKS:13160090
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN02, DN04
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN04 - 450 bar, DN02 - 630 bar
  • Anschluss Geräteseite:15.5-19.5

CHF 69.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-S-125.2

  • ERIKS:13160083
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN51, DN31, DN38
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN51 - 250 bar, DN31 - 325 bar, DN38 - 290 bar
  • Anschluss Geräteseite:SAE 1.1/2+2 3000

CHF 86.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-S-165

  • ERIKS:13160086
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN31, DN38
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN38 - 290 bar, DN31 - 325 bar
  • Anschluss Geräteseite:SAE 1 1/2 6000

CHF 89.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-S-145.2

  • ERIKS:13160085
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN31
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN31 - 325 bar
  • Anschluss Geräteseite:SAE 1 1/4 6000

CHF 88.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-S-105.1

  • ERIKS:13160080
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN19, DN25
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN19 - 380 bar, DN25 - 380 bar
  • Anschluss Geräteseite:SAE 3/4+1 3000, SAE 3/4 6000

CHF 73.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-S-145.1

  • ERIKS:13160084
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN25 - 380 bar
  • Anschluss Geräteseite:SAE 1 1/4 6000

CHF 77.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FLEXION Ausreißsicherung HRS-S-125.1

  • ERIKS:13160082
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25, DN19
  • Max. Betriebsdruck in Bar:DN19 - 380 bar, DN25 - 380 bar
  • Anschluss Geräteseite:SAE 1 6000

CHF 75.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026