FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung HRS52-ST-G

  • ERIKS:13160110
Image 1
FLEXION™ HRS52-ST MEGAFORCE
AUSREISS-SICHERUNG NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
Megaforce
Typ
HRS52-ST
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
44-52
Seilbogenlänge
300-380 mm
Min. Temperaturbereich
-40 °C
Max. Temperaturbereich
100 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 58.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 128.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026