FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung Messschlauch HRS-R-2MC

  • ERIKS:13160090
Image 1
FLEXION™ HRS-R-2M MINI
AUSREISS-SICHERUNG MINIMESS
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
Mini
Typ
HRS-R-2 MINI
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
15.5-19.5
Seilbogenlänge
85 mm
Kürzel
2MC
Min. Temperaturbereich
-30 °C
Max. Temperaturbereich
150 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026