FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung HRS52-SB-N

  • ERIKS:13160106
Image 1
FLEXION™ HRS51-SB/HRS52-SB MEGAFORCE
AUSREISS-SICHERUNG NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
Megaforce
Typ
HRS52-SB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
ID 14,5mm für SAE-Flansch 6000-1.1 / 4 "
Seilbogenlänge
340-450 mm
Lasche Innendurchmesser
14.5
Min. Temperaturbereich
-40 °C
Max. Temperaturbereich
125 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 58.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 128.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026