CHF 93.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | Professional |
Typ | HRS-R |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | 22-31 |
Seilbogenlänge | 230-300 mm |
Identlänge | 570 mm |
Kürzel | 45C |
Min. Temperaturbereich | -40 °C |
Max. Temperaturbereich | 150 °C |