CHF 85.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | Professional |
Typ | HRS-R |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | 17-28 |
Seilbogenlänge | 210-270 mm |
Identlänge | 500 mm |
Kürzel | 3B |
Min. Temperaturbereich | -40 °C |
Max. Temperaturbereich | 150 °C |
CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026