FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung HRS51-SB-W

  • ERIKS:15100841
Image 1
FLEXION™ HRS51-SB/HRS52-SB MEGAFORCE
AUSREISS-SICHERUNG NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
Megaforce
Typ
HRS51-SB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
ID 10,5mm für SAE-Flansch 6000-3/4"
Seilbogenlänge
230-350 mm
Lasche Innendurchmesser
10.5
Min. Temperaturbereich
-40 °C
Max. Temperaturbereich
125 °C