FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung HRS-S-145.2

  • ERIKS:13160085
Image 1
FLEXION™ HRS-S ECO
AUSREISS-SICHERUNG NICHT NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ECO
Typ
HRS-S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
SAE 1 1/4 6000
Seilbogenlänge
370-430 mm
Außendurchmesser Stahlseil
5 mm
Laschenform
S
Lasche Innendurchmesser
14.5
Laschen Dicke
4 mm
Min. Temperaturbereich
-30 °C
Max. Temperaturbereich
100 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026