CHF 73.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ECO |
Typ | HRS-S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | SAE 3/4+1 3000, SAE 3/4 6000 |
Seilbogenlänge | 290-360 mm |
Außendurchmesser Stahlseil | 4 mm |
Laschenform | S |
Lasche Innendurchmesser | 10.5 |
Laschen Dicke | 4 mm |
Min. Temperaturbereich | -30 °C |
Max. Temperaturbereich | 100 °C |
CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026