FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung HRS-S-125.1

  • ERIKS:13160082
Image 1
FLEXION™ HRS-S ECO
AUSREISS-SICHERUNG NICHT NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ECO
Typ
HRS-S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
SAE 1 6000
Seilbogenlänge
320-390 mm
Außendurchmesser Stahlseil
4 mm
Laschenform
S
Lasche Innendurchmesser
12.5
Laschen Dicke
4 mm
Min. Temperaturbereich
-30 °C
Max. Temperaturbereich
100 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026