FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung HRS-E-305

  • ERIKS:13020744
Image 1
FLEXION™ HRS-E ECO
AUSREISS-SICHERUNG NICHT NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ECO
Typ
HRS-E
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
22L - 20S
Seilbogenlänge
240-370 mm
Außendurchmesser Stahlseil
4 mm
Laschenform
E
Lasche Innendurchmesser
30.5
Laschen Dicke
3 mm
Min. Temperaturbereich
-30 °C
Max. Temperaturbereich
100 °C