Eriks

Schraubkupplungen

  • 20
  • 619
  • 2
  • 2
  • 1
  • 5
  • 1
  • 52
  • 511
646 Produkte angezeigt für Schraubkupplungen
Product Image

STAUFF Schraubkupplung flachdichtend Stecker QRC-RH-12-M-15L-BT-W3

  • ERIKS:11285101
  • Manufacturer:6100069773
  • Art der Kupplung:Schraubkupplung
  • Bauelementetyp:Stecker (male)
  • Baugröße:3

52,76 €/ Stückexkl. MwSt

57,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

STAUFF Schraubkupplung flachdichtend Stecker QRC-RH-25-M-35L-BT-W3

  • ERIKS:12731679
  • Manufacturer:2014901559
  • Art der Kupplung:Schraubkupplung
  • Bauelementetyp:Stecker (male)
  • Baugröße:8

170,20 €/ Stückexkl. MwSt

183,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 764 6201 Nippel BSP

  • ERIKS:14896149
  • Nennweite in DN:19 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

154,45 €/ Stückexkl. MwSt

166,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 565 1205 Gehäuse 1/2 BSP

  • ERIKS:12161194
  • Manufacturer:10 565 1205
  • Nennweite in DN:12.5 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

88,25 €/ Stückexkl. MwSt

95,40 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 565 6205 Nippel 1/2 BSP

  • ERIKS:12161198
  • Manufacturer:10 565 6205
  • Nennweite in DN:12.5 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

50,70 €/ Stückexkl. MwSt

54,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 565 1285 Gehäuse PP 1/2 BSP

  • ERIKS:14896147
  • Nennweite in DN:12.5 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

92,75 €/ Stückexkl. MwSt

100,26 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 364 6204 Nippel 3/8 BSP

  • ERIKS:14896132
  • Nennweite in DN:10 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

88,45 €/ Stückexkl. MwSt

95,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 564 6205 Gehäuse 1/2 BSP

  • ERIKS:12161192
  • Manufacturer:10 564 6205
  • Nennweite in DN:12.5 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

107,60 €/ Stückexkl. MwSt

116,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 265 6202 Nippel 1/4 BSP

  • ERIKS:12161171
  • Manufacturer:10 265 6202
  • Nennweite in DN:6.3 mm
  • Max. Betriebsdruck:500 bar
  • Berstdruck:150 bar

28,30 €/ Stückexkl. MwSt

30,59 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 265 1202 Gehäuse 1/4 BSP

  • ERIKS:14895910
  • Nennweite in DN:6.3 mm
  • Max. Betriebsdruck:500 bar
  • Berstdruck:150 bar

54,55 €/ Stückexkl. MwSt

58,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 365 6204 Nippel 3/8 BSP

  • ERIKS:14896136
  • Nennweite in DN:10 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

32,85 €/ Stückexkl. MwSt

35,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 365 1205 Gehäuse 1/2 BSP

  • ERIKS:14896134
  • Nennweite in DN:10 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

62,65 €/ Stückexkl. MwSt

67,72 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 365 1284 Gehäuse PP 3/8 BSP

  • ERIKS:14896135
  • Nennweite in DN:10 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

70,50 €/ Stückexkl. MwSt

76,21 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 365 1204 Gehäuse 3/8 BSP

  • ERIKS:14896133
  • Nennweite in DN:10 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

62,65 €/ Stückexkl. MwSt

67,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 365 6205 Nippel 1/2 BSP

  • ERIKS:14896137
  • Nennweite in DN:10 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

35,05 €/ Stückexkl. MwSt

37,89 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 165 6201 Nippel 1/8 BSP

  • ERIKS:12161152
  • Manufacturer:10 165 6201
  • Nennweite in DN:5 mm
  • Max. Betriebsdruck:72 bar
  • Berstdruck:180 bar

42,15 €/ Stückexkl. MwSt

45,56 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 165 1201 Gehäuse 1/8 BSP

  • ERIKS:12161150
  • Manufacturer:10 165 1201
  • Nennweite in DN:5 mm
  • Max. Betriebsdruck:72 bar
  • Berstdruck:180 bar

92,00 €/ Stückexkl. MwSt

99,45 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 765 6201 Nippel BSP

  • ERIKS:12161212
  • Manufacturer:10 765 6201
  • Nennweite in DN:19 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

78,30 €/ Stückexkl. MwSt

84,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 765 1201 Gehäuse BSP

  • ERIKS:12161206
  • Manufacturer:10 765 1201
  • Nennweite in DN:19 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

159,70 €/ Stückexkl. MwSt

172,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 765 1281 Gehäuse PP BSP

  • ERIKS:14896151
  • Nennweite in DN:19 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

229,70 €/ Stückexkl. MwSt

248,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 765 1203 Gehäuse 1 BSP

  • ERIKS:14896150
  • Nennweite in DN:19 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

167,25 €/ Stückexkl. MwSt

180,80 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

CEJN Schnellkupplung 10 765 6203 Nippel 1 BSP

  • ERIKS:14896152
  • Nennweite in DN:19 mm
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Berstdruck:120 bar

82,45 €/ Stückexkl. MwSt

89,13 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-PS-25-M-U20-HB-W3

  • ERIKS:14230240
  • Manufacturer:6100069653
  • Art der Kupplung:Schraubkupplung
  • Bauelementetyp:Stecker (male)
  • Baugröße:8

637,91 €/ Stückexkl. MwSt

689,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-PS-25-M-G20-HB-W3

  • ERIKS:14230239
  • Manufacturer:6100069652
  • Art der Kupplung:Schraubkupplung
  • Bauelementetyp:Stecker (male)
  • Baugröße:8

741,96 €/ Stückexkl. MwSt

802,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-PS-25-F-G20-S3-W3

  • ERIKS:14230237
  • Manufacturer:6100069651
  • Art der Kupplung:Schraubkupplung
  • Bauelementetyp:Kupplung (female)
  • Baugröße:8

509,91 €/ Stückexkl. MwSt

551,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.10.2026