

CHF 54.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 265 |
Material | Stahl |
Nennweite in DN | 6.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
Standard | ISO 16028 |
Berstdruck | 150 bar |