

CHF 62.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.72inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 365 |
Material | Stahl |
Nennweite in DN | 10 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Standard | ISO 16028 |
Berstdruck | 120 bar |