CEJN

CEJN Schnellkupplung 10 765 6201 Nippel BSP

  • ERIKS:12161212
  • Hersteller:10 765 6201
Image 1
Als Zubehör der X-Serie sind Staubschutzkappen sowohl für Kupplungen als auch für Nippel sowie Dichtungssets für Nippel erhältlich. Die Dichtungssets beinhalten zwei O-Ringe und einen Stützring, um die vordere Dichtung am Nippel zu ersetzen.
Produkteigenschaften
  • Tropffreies Kuppeln, kein Ölverlust, somit keine Umweltverschmutzung
  • Einfache Reinigung dank Flat-Face Design
  • Weniger Schmutzeinschlüsse = längere Lebensdauer der Filter und Anlagen
  • Einhandbedienung
  • Zusätzliche Sicherheitsverriegelung gegen ein versehentliches Entkuppeln
Anwendungshinweis
Entkuppeln unter Druck unzulässig. Kupplungsfähigkeit: Drucklos.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.30

-

5+

CHF 62.65

19.99%

10+

CHF 56.50

27.84%

15+

CHF 52.25

33.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
765
Material
Stahl
Nennweite in DN
19 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Standard
ISO 16028
Berstdruck
120 bar