CHF 82.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.13inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 765 |
Material | Stahl |
Nennweite in DN | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Standard | ISO 16028 |
Berstdruck | 120 bar |