STAUFF

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-PS-25-M-U20-HB-W3

  • ERIKS:14230240
  • Hersteller:6100069653
Image 1
Schraubkupplungen der Serie PS bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Außengewinde und einem Kupplungsstecker mit Schraubhülse. Entwickelt wurde die Serie für besonders schwere Hammer-Anwendungen und für die Verbindungen von verschiedenen Auslegern in Abbruchmaschinen zum Anschluss von Hydraulikleitungen in DN25 (1 1/4").

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen häufig auftritt.

Die Serie PS ist in der Nennweite 25 (1 1/4") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 660.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 713.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PS
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
8
Nennweite in DN
25 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1.1/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1.5/8-12 UN
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
380 bar
Verschütten
27 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Durchfluss
600 l/min
Dichtung
HNBR
Unter Druck kuppelbar
Nein