CEJN

CEJN Schnellkupplung 10 365 6205 Nippel 1/2 BSP

  • ERIKS:14896137
Image 1
Als Zubehör der X-Serie sind Staubschutzkappen sowohl für Kupplungen als auch für Nippel sowie Dichtungssets für Nippel erhältlich. Die Dichtungssets beinhalten zwei O-Ringe und einen Stützring, um die vordere Dichtung am Nippel zu ersetzen.
Produkteigenschaften
  • Tropffreies Kuppeln, kein Ölverlust, somit keine Umweltverschmutzung
  • Einfache Reinigung dank Flat-Face Design
  • Weniger Schmutzeinschlüsse = längere Lebensdauer der Filter und Anlagen
  • Einhandbedienung
  • Zusätzliche Sicherheitsverriegelung gegen ein versehentliches Entkuppeln
Anwendungshinweis
Entkuppeln unter Druck nicht zulässig. Kupplungsfähigkeit: Drucklos.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.89inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
365
Material
Stahl
Nennweite in DN
10 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Standard
ISO 16028
Berstdruck
120 bar