

CHF 159.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.70 | - |
5+ | CHF 128.30 | 19.66% |
10+ | CHF 115.50 | 27.68% |
15+ | CHF 106.75 | 33.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 765 |
Material | Stahl |
Nennweite in DN | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Standard | ISO 16028 |
Berstdruck | 120 bar |