CEJN

CEJN Schnellkupplung 10 165 1201 Gehäuse 1/8 BSP

  • ERIKS:12161150
  • Hersteller:10 165 1201
Image 1
Bei der CJEN-Serie 165 handelt es sich um Flat-Face Schnellverschlusskupplungen und Nippel.
Produkteigenschaften
  • Tropffreies Kuppeln, kein Ölverlust, somit keine Umweltverschmutzung
  • Einfache Reinigung dank Flat-Face Design
  • Weniger Schmutzeinschlüsse = längere Lebensdauer der Filter und Anlagen
  • Einhandbedienung
  • Zusätzliche Sicherheitsverriegelung gegen ein versehentliches Entkuppeln
Anwendungshinweis
Kupplungsfähigkeit: Drucklos. Entkuppeln unter Druck: Unzulässig,
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.45inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
165
Material
Stahl
Nennweite in DN
5 mm
Max. Betriebsdruck
72 bar
Berstdruck
180 bar