CEJN

CEJN Schnellkupplung 10 265 6202 Nippel 1/4 BSP

  • ERIKS:12161171
  • Hersteller:10 265 6202
Image 1
Bei der CJEN-Serie 265 handelt es sich um Flat-Face Schnellverschlusskupplungen und Nippel. Sie erfüllen und übertreffen die Anforderungen des ISO-Standards 16028 für Mitteldruckhydraulikanwendungen.
Produkteigenschaften
  • Tropffreies Kuppeln, kein Ölverlust, somit keine Umweltverschmutzung
  • Einfache Reinigung dank Flat-Face Design
  • Weniger Schmutzeinschlüsse = längere Lebensdauer der Filter und Anlagen
  • Einhandbedienung
  • Zusätzliche Sicherheitsverriegelung gegen ein versehentliches Entkuppeln
Anwendungshinweis
Entkuppeln unter Druck unzulässig. Kupplungsfähigkeit: Drucklos.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
265
Material
Stahl
Nennweite in DN
6.3 mm
Max. Betriebsdruck
500 bar
Standard
ISO 16028
Berstdruck
150 bar