CHF 42.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.56inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 165 |
Material | Stahl |
Nennweite in DN | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 72 bar |
Berstdruck | 180 bar |